【レンタル】アズプロ電子天秤 220g 校正証明書付 ASR223/E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64200905 品番 ASR223/E(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥812 販売価格(税込) ¥892
販売価格(税別)
811

計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。

仕様●風防付き●スパン校正分銅値:100gまたは200g●リニアリティ校正分銅値:50g/100g/150g/200g●再現性(標準偏差):0.001g●安定時間:2秒●風袋範囲:全秤量 寸法(mm)208×320×309 質量(kg)4.5 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 計量皿寸法(mm)Φ120 直線性±0.002g アズワン品番2-8036-21-75 秤量(g)220 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする