アズワン
アズワンの 測定・測量機器レンタルサービス
アズワンの はかりレンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
レンタル日数(日)
1(延長)
注文コード
64200914
品番
ASR423/E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
レンタル日数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
仕様
●風防付き●スパン校正分銅値:200gまたは400g●リニアリティ校正分銅値:100g/200g/300g/400g●再現性(標準偏差):0.001g●安定時間:2秒●風袋範囲:全秤量
寸法(mm)
208×320×309
質量(kg)
4.5
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(g)
0.001
計量皿寸法(mm)
Φ120
直線性
±0.002g
アズワン品番
2-8036-22-65
秤量(g)
420
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64200914
ASR423/E
72180836
ASR423/E
【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/E
アズワン
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)