着用例

1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64201071 品番 1523
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118適合商品

用途運送業、物流作業、建築、軽作業 ミストグリーン サイズ(cm)70 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65 綿35 股下(cm)80 伸長率(%)0.138 材質(ボタン)ドットボタン:樹脂 材質(ファスナー)樹脂 エコマーク認定番号24 103 002
関連資料:(8.46MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする