【レンタル】高所点検カメラ(ポールカメラ)5.6 3R-FXS09-56

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) 注文コード64201298 品番3R-FXS09-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,912
この商品はレンタル日数など9種類から選べます 他の種類を見る

高くて不安定なところからの観察は、怖いと感じることもあるため、安全とは言えないこともあります。
そんなとき自分自身の目で直接確認をしなくても、全長最大約5.6mの長さのあるこの高所点検カメラならあなたの代わりにポールカメラが映し出してくれるので、不安や負担なく安心して確認することができます。

仕様●カメラ先端径:直径23mm●カメラ解像度:720×576●動画解像度:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)●外径(3R-FXS09の場合):W7×D7.8×H360cm(モニタを含みません)●画像保存形式:JPG、AVI●記憶媒体:SDHCカード(32GBまで)●静止画解像度:720×576、720×480、640×480 質量(kg)1.4(3R-FXS09の場合) 電源リチウムイオン充電式電池 連続使用時間約4.5時間 光源白色LED×12 充電時間約3.4時間 動作温度-10〜50度 アズワン品番63-5644-29-65 モニタ4.3型液晶 防水性IP68(カメラケーブル部分) 焦点距離60〜 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64201298 3R-FXS09-56 72178779 3R-FXS09-56 画像準備中 【レンタル】高所点検カメラ(ポールカメラ)5.6 3R-FXS09-56 3R(スリーアール) 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする