付属品電源コード×1, クリップ形リードL2101×1, 温度センサZ2001×1, EXT I/O用オスコネクタ×1, 取扱説明書×1, アプリケーションディスク×1, USBケーブル(A-Bタイプ)×1, 予備ヒューズ×1
仕様●抵抗測定レンジ:10mΩ(最大表示12.00000mΩ、 分解能10nΩ)〜1000MΩレンジ(最大表示1200.0MΩ、 分解能100kΩ)、 12切替え、 [LP ON時] 1000mΩ(最大表示1200.00mΩ、 分解能 10μΩ)〜1000Ωレンジ(最大表示1200.00Ω、 分解能10mΩ)、 4切替え、(基本確度)±0.006% rdg. ±0.001%f.s.●温度測定-10.0〜99.9 ℃, 基本確度:±0.50 ℃(温度センサZ2001との組合せ確度)、 -99.9〜999.9 ℃(アナログ入力)●測定スピード:FAST(2.2 ms)、 MED(50 Hz:21 ms、 60 Hz:18 ms)、 SLOW1(102 ms)、 SLOW2(202 ms)●通信インタフェース:RS-232C/ PRINTER(RS-232C)/ USB から1つを選択して使用、 リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ(50個)
質量(kg)[RM3545、RM3545-01] 2.5、[RM3545-02] 3.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5
機能温度補正, 温度換算, オフセット電圧補正(OVC), コンパレータ(ABS/REF%), BIN, キーロック(OFF/メニューロック/全ロック),, 表示桁数選択機能(7桁/6桁/5桁), 電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz), スケーリング, 判定音設定, オートホールド, アベレージ,統計演算, パネルセーブ/ロード, D/A出力
開放端子電圧DC 20V(10kΩレンジ〜), 5.5Vmax.(〜1000Ωレンジ), [LP ON時] DC 20mVmax
測定電流DC 1A〜1μA以下、[LP ON時] 1mA〜5μA
アズワン品番64-3414-32-65
サービス分類レンタル