【レンタル】高精度電子台はかり ベーシックタイプ HJ33K0.1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) 注文コード64201359 品番HJ33K0.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

水洗いできる防水構造
粉の多い環境でも安心防塵防水構造
生産性向上にもつながる使いやすさ
音叉式力センサだから高精度で丈夫

ひょう量33kg 最小表示0.1g 計量皿寸法(mm)W350×D400 アズワン品番64-8859-32-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする