着用例

2840 ゲンバフク2WAYストレッチブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64201965 品番 2840
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

超伸びストレッチ素材
丈夫で肉厚

用途運送業、物流作業、建築、土木、 コン サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)綿95 ポリウレタン5 肩幅(cm)49 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 伸長率(%)(横)0.213、(縦)0.24 材質(ボタン)ドットボタン:金属 材質(ファスナー)金属
関連資料:(9.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする