着用例
ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
2840 ゲンバフク2WAYストレッチブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64202069
品番
2840
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
超伸びストレッチ素材
丈夫で肉厚
用途
運送業、物流作業、建築、土木、
色
サンドベージュ
サイズ
4L
胸囲(cm)
126
混率(%)
綿95 ポリウレタン5
肩幅(cm)
53.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
69
伸長率(%)
(横)0.213、(縦)0.24
材質(ボタン)
ドットボタン:金属
材質(ファスナー)
金属
関連資料:
(9.14MB)