商品画像

85416 85416 セーフティーシューズ ジーベック 64203198 85416 85416 セーフティーシューズ ジーベック 64203198 85416 85416 セーフティーシューズ ジーベック 64203198 85416 85416 セーフティーシューズ ジーベック 64203198

85416 セーフティーシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 64203198 品番 85416
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軽量設計
樹脂先芯
22センチ〜30センチの幅広いサイズ展開

用途運送業、物流作業、建築、 ブラック 質量(g)(両足)680 サイズ(cm)26 製法セメント製法 ウィズEEE 材質(甲被)合成皮革 先芯樹脂先芯 靴底EVA+TPR/軽量SPソール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする