【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 7M5015-1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64203294 品番 7M5015-1
参考基準価格(税別)¥10,080 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。

仕様50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 品名TS-7C用バケット 遠心加速度(G)50mLのみ/2160、15mLのみ/2370※15mL・50mLの同時遠心処理が可能です。 アズワン品番1-1584-36-61 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※スイングロータ、バケット、アダプターは一緒にご購入ください(15mL遠沈管にはアダプターは必要ありません)。
※ご使用には別途遠心機本体、スイングローターが必要です。ビオラモ汎用遠心機 444315-100レンタル(1-1584-21-60)スイングローターTS-7Cレンタル(1-1584-33-60)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スイングロータ、バケット、アダプターは一緒にご購入ください(15mL遠沈管にはアダプターは必要ありません)。※ご使用には別途遠心機本体、スイングローターが必要です。※▼ビオラモ汎用遠心機 444315-100レンタル(1-1584-21-60)※▼スイングローターTS-7Cレンタル(1-1584-33-60)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする