METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 測定・測量機器レンタルサービス
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかりレンタル
【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
レンタル日数(日)
10
注文コード
64203556
品番
PL1502E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。
最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)
1.3
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)
最小表示(g)
0.01
本体寸法(mm)
194×225×67
機能
液晶バックライト、RS232C出力標準装備
繰返し性
7mg
直線性
15mg
アズワン品番
1-2047-11-61
皿径(Φmm)
160
秤量(g)
1520
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300