商品画像
ジーベック
ジーベックの セーフティスニーカー
ジーベックの ローカットセーフティスニーカー
85418 セーフティーシューズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64203889
品番
85418
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ダイヤル調整システム搭載
軽量設計
22センチ〜30センチの幅広いサイズ展開
用途
運送業、物流作業、建築、
色
ホワイト
質量(g)
(両足)640
サイズ(cm)
23
製法
セメント製法
ウィズ
EEE
材質(甲被)
合成皮革+メッシュ
先芯
樹脂先芯
靴底
EVA+TPR/軽量SPソール