商品画像

85418 85418 セーフティーシューズ ジーベック 64204011 85418 85418 セーフティーシューズ ジーベック 64204011

85418 セーフティーシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 64204011 品番 85418
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ダイヤル調整システム搭載
軽量設計
22センチ〜30センチの幅広いサイズ展開

用途運送業、物流作業、建築、 グリーン 質量(g)(両足)640 サイズ(cm)22 製法セメント製法 ウィズEEE 材質(甲被)合成皮革+メッシュ 先芯樹脂先芯 靴底EVA+TPR/軽量SPソール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする