アズワン
アズワンの 測定・測量機器レンタルサービス
アズワンの はかりレンタル
【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64204457
品番
ASR224/E
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥14,905
販売価格(税別)
¥
13,550
バスケットに入れる
計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
風防付きです。
仕様
●スパン校正分銅値:100gまたは200g●リニアリティ校正分銅値:50g/100g/150g/200g●再現性(標準偏差):0.1mg●風袋範囲:全秤量
寸法(mm)
208×320×309
質量(kg)
4.5
電源
AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)
最小表示(mg)
0.1
計量皿寸法(Φmm)
90
直線性
±0.2mg
安定時間(秒)
4
アズワン品番
2-8032-13-60
秤量(g)
220
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300