【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 校正証明書付 SJ-210

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64205035 品番 SJ-210(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥41,560 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

視認性が良い 2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で、視認性を大幅向上しております。
合否判定結果をカラー表示いたします。
測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線も表示可能です。評価曲線の拡大縮小も可能です。
横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切り替えが可能です。
演算結果はデカ文字表示です。
測定条件を演算表示部内蔵メモリに最大10 件保存、ワークに応じた条件を一発読み出し可能です。
メモリカード(オプション)装着で、測定結果や測定条件を大量に保存可能です。
USBインターフェースを標準装備しております。

仕様●分解能 X軸(μm):検出部測定範囲:360μm/0.02、検出部測定範囲:100μm/0.006、検出部測定範囲:25μm/0.002●外部入力機能:USB I/F、RS-232C、フットスイッチ I/F●外部出力機能:USB I/F、RS-232C、フットスイッチ I/F●検出器 測定力(mN):0.75●検出器 測定子形状:2μmR60°●測定範囲 X軸(mm):16●測定範囲 Z1軸 表面粗さ(μm):360(-200〜+160)●測定速度 X軸 表面粗さ(mm/s):測定時:0.25、0.5、0.75、リターン時:1●演算結果表示:縦表示:1段表示/3段表示/トレース表示、横表示:1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は左右切り替え表示可能)●演算表示部(mm):52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)●省電力機能:オートスリープ(10〜60秒で任意設定)機能 寸法(mm)液晶:36.7×48.9 質量(kg)(演算表示部)0.5 電源内蔵バッテリー(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源※内蔵バッテリー充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)※測定可能回数:約1000回(使用条件、現場などにより異なる場合あり) 言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語 アズワン品番3-335-11-72 スキッド圧(mN)400以下 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駆動部(mm)115×23×26(検出器未装着)※駆動部 質量(kg)0.5※この商品の校正期間は2年に1回です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする