【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64205245 品番 IoN
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥7,766
販売価格(税別)
7,060

無風のため、風を嫌う工程で使用できます。
イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。
高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属しています。
イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。
無風の為、試料等が飛び散りません。

付属品専用アダプタ 仕様除電有効範囲:除電距離/100〜500mm、除電面積/300×300mm 寸法(mm)スタンド:110×92×181 質量(g)約220 電源AC100V 50/60Hz(専用アダプタ使用) 本体寸法(mm)110×92×40 本体質量(g)約650(スタンド含む) 消費電力1.5W 除電方式直流コロナ放電(双極型) アズワン品番3-8921-01-62 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする