RM3545 【レンタル】抵抗計 RM3545 HIOKI(日置電機) 64206277

【レンタル】抵抗計 RM3545

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1個注文コード64206277品番RM3545
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

基本確度0.006%, 最小分解能0.01μΩ, 最大測定電流1A
測定可能範囲0.00μΩ(測定電流1A)~1200MΩ
開放端子電圧20mV以下のローパワー抵抗測定
高速でトータルな生産性をサポート、測定スタートから判定出力まで最短2.0ms

付属品電源コード×1, クリップ形リードL2101×1, 温度センサZ2001×1, EXT I/O用オスコネクタ×1, 取扱説明書×1, アプリケーションディスク×1, USBケーブル(A-Bタイプ)×1, 予備ヒューズ×1仕様●抵抗測定レンジ:10mΩ(最大表示12.00000mΩ、 分解能10nΩ)~1000MΩレンジ(最大表示1200.0MΩ、 分解能100kΩ)、 12切替え、 [LP ON時] 1000mΩ(最大表示1200.00mΩ、 分解能 10μΩ)~1000Ωレンジ(最大表示1200.00Ω、 分解能10mΩ)、 4切替え、 基本確度:±0.006% rdg. ±0.001%f.s.●温度測定-10.0~99.9 ℃、基本確度:±0.50 ℃(温度センサZ2001との組合せ確度)、-99.9~999.9 ℃(アナログ入力)●測定スピード:FAST(2.2 ms)、 MED(50 Hz:21 ms、 60 Hz:18 ms)、 SLOW1(102 ms)、 SLOW2(202 ms)●通信インタフェース:RS-232C/ PRINTER(RS-232C)/ USB から1つを選択して使用、 リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ(50個)質量(kg)[RM3545、RM3545-01] 2.5、[RM3545-02] 3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5機能温度補正, 温度換算, オフセット電圧補正(OVC), コンパレータ(ABS/REF%), BIN, キーロック(OFF/メニューロック/全ロック),, 表示桁数選択機能(7桁/6桁/5桁), 電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz), スケーリング, 判定音設定, オートホールド, アベレージ,統計演算, パネルセーブ/ロード, D/A出力開放端子電圧DC 20V(10kΩレンジ~), 5.5Vmax.(~1000Ωレンジ), [LP ON時] DC 20mVmax測定電流DC 1A~1μA以下、[LP ON時] 1mA~5μAアズワン品番64-3414-32-64サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日のみご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※【レンタル付属品】4深針プローブRM9010-01, RM9010-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする