日本エレパーツ
日本エレパーツの 電線/ケーブル
日本エレパーツの 通信ケーブル
日本エレパーツの 同軸ケーブル
中継用SMAプラグ・ジャック3DVW1ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1本(125mm)
注文コード
64206461
品番
SMAP-SMAJ-3DVW1-125
参考基準価格(税別)
¥2,894
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
3D-VW1(高難燃モデル)
-25℃〜80℃|VW-1相当・IEC相当
耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
仕様
SMAP-SMAJ
長さ(mm)
125
形状
ストレート
ケーブル
3D-2V(VW-1)
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.1MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表