【レンタル】ポータブル ビール用濁度計[濁度] HI 847492-01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64207126 品番 HI 847492-01
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ビールの濁度(ヘイズ)を手軽に測定できます!【測定範囲:0.00〜1000FTU(ホルマジン濁度単位)、0.00〜250 EBC(ヨーロッパ醸造協議会)、0.00〜17250 ASBC(アメリカ醸造化学者学会)、0.00〜10000 HELM(濁度単位)】
GLP機能によりリアルタイムクロック、200回までの測定を保存でき、記録されたデータに場所、日時を明示するT.I.S.(タグ識別装置)などトレサビリティを最大化できます。(別料金にてメーカー校正も可能)
浮遊物質の沈降速度を検証する連続測定モードと、複数の測定値を累積して最終的な平均値を得る平均値測定モードあり。AVGは異なるサイズの浮遊粒子を含むサンプルを測定する場合特に有効です。
測定データをPCに転送しデータ管理できます。

付属品ガラスセル&キャップ×5組、バリデーターセット(HI847492-11)、シリコンオイル(HI93703-58)、セル面清浄用布、タグホルダー&タグ(HI920005)×5組、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、取説、英文品質証明書、ハードキャリングケース、HI98501 デジタル温度テスター 仕様●シリアル・インターフェース:USB 1.1●発光源:LED @580 nm / 受光部:シリコンフォトセル 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 本体寸法(mm)224×87×77 精度測定値の±2%+0.05 FTU(0.01 EBC;0.86 ASBC;0.5 HELM) 測定方式比濁法 表示部60×90mm、バックライト付LCD 校正付属の標準液かユーザー自身で用意した標準液を使い、2〜4点(0.1未満・15・100・800FTU)で行えます アズワン品番67-4928-43-60 繰返し再現性測定値の±1%または 0.02 FTU 0.01 EBC;0.35 ASBC;0.2 HELM)いずれか大きい方の値 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※検出単位【0.01;0.1;1 FTU/ 0.01;0.1;1 EBC/ 0.01;0.1;1 ASBC/ 0.01;0.1;1 HELM】※迷光 0.1 FTU 未満(0.03 EBC 未満;1.73 ASBC 未満;1 HELM 未満)※使用環境0〜50C、相対湿度95%以下(結露のないこと)※自動電源オフ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする