絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- DKSHジャパン(1)
- Eutech(ユーテック)(2)
- HORIBA(堀場製作所)(6)
- KRK(笠原理化工業)(3)
- TOKO(東興化学研究所)(1)
- WTW(1)
- YSI(1)
- アズワン(16)
- オーヤラックス(1)
- カスタム(2)
- タクミナ(1)
- ハック社(1)
- 共立理化学研究所(1)
- 日本電色工業(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- 横河電機(1)
- 藤原製作所(1)
- 飯島電子工業(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
![【レンタル】ポータブル ビール用濁度計[濁度] HI 847492-01 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64207144-260409-02.jpg)
【レンタル】ポータブル ビール用濁度計[濁度] HI 847492-01
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥5,498~税込¥6,048~1個翌日出荷から4日以内出荷ビールの濁度(ヘイズ)を手軽に測定できます!【測定範囲:0.00~1000FTU(ホルマジン濁度単位)、0.00~250 EBC(ヨーロッパ醸造協議会)、0.00~17250 ASBC(アメリカ醸造化学者学会)、0.00~10000 HELM(濁度単位)】。GLP機能によりリアルタイムクロック、200回までの測定を保存でき、記録されたデータに場所、日時を明示するT.I.S.(タグ識別装置)などトレサビリティを最大化できます。(別料金にてメーカー校正も可能)。浮遊物質の沈降速度を検証する連続測定モードと、複数の測定値を累積して最終的な平均値を得る平均値測定モードあり。AVGは異なるサイズの浮遊粒子を含むサンプルを測定する場合特に有効です。測定データをPCに転送しデータ管理できます。付属品ガラスセル&キャップ×5組、バリデーターセット(HI847492-11)、シリコンオイル(HI93703-58)、セル面清浄用布、タグホルダー&タグ(HI920005)×5組、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、取説、英文品質証明書、ハードキャリングケース、HI98501 デジタル温度テスター質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター本体寸法(mm)224×87×77精度測定値の±2%+0.05 FTU(0.01 EBC;0.86 ASBC;0.5 HELM)測定方式比濁法校正付属の標準液かユーザー自身で用意した標準液を使い、2~4点(0.1未満・15・100・800FTU)で行えます繰返し再現性測定値の±1%または 0.02 FTU 0.01 EBC;0.35 ASBC;0.2 HELM)いずれか大きい方の値サービス分類レンタル
『分析機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 水質測定器レンタル
- 環境計測機器レンタル
- その他分析機器レンタル




![【レンタル】ポータブル ビール用濁度計[濁度] HI 847492-01 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64207144-260409-02.jpg)