【レンタル】クールインキュベーター 3〜45℃ CN-25C

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番1-6684-01-65 電源(V)AC100 50/60Hz 注文コード64208517 品番CN-25C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,040
この商品はアズワン品番・電源など9種類から選べます 他の種類を見る

庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。
収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。

付属品棚板×3枚(1段分) 仕様●冷却・加温方式:自然対流方式(5面)●冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール●収納容量:25L●温度制御範囲:3〜45℃(1℃単位)(周囲温度5〜30℃) 材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂 質量(kg)12 外形寸法(mm)345×445×477 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)98 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)1.95(2Pプラグ) 温度分布±0.5℃(35℃運転時) 温度調節精度±0.5℃(無負荷時) アズワン品番1-6684-01-65 庫内寸法(mm)265×260×360 ドレン水自然蒸発式 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64208517 CN-25C 72185630 CN-25C 画像準備中 【レンタル】クールインキュベーター 3〜45℃ CN-25C 三菱電機 1台 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする