日本エレパーツ
日本エレパーツの 電線/ケーブル
日本エレパーツの 通信ケーブル
日本エレパーツの 同軸ケーブル
中継用SMAプラグ・ジャック5DHFAEケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1本(175mm)
注文コード
64208606
品番
SMAP-SMAJ-5DHFAE-175
参考基準価格(税別)
¥6,051
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
5D-HFAE(高性能/屋外向け)
-|対候性PVC使用
高性能・高耐候性のSMA延長用ケーブル。屋外配線など、環境変化の激しい現場での使用に適しています。
仕様
SMAP-SMAJ
長さ(mm)
175
形状
ストレート
ケーブル
5D-HFAE
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.14MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表