【レンタル】解析ターミナル TM-2486

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) 注文コード64208770 品番TM-2486
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

血圧・脈拍に加え測定環境データにも対応
かんたん操作、オートスタート、ストップ機能対応
タッチパネル画面:カラー液晶でタッチ操作が可能、見やすいアイコンで直感的に操作
オートスタート、ストップ機能対応<新機能>患者様のご都合に合わせて自動的に測定開始、終了が可能に(ABPMモード)
家庭血圧モード設定(一機会測定回数、夜間血圧測定、アラーム測定)
TM-2441のIHB検出機能に対応
自動測定時(ABPMモード)は25%
脈間隔の「ゆらぎ」は、生理的な要因で起こるものから、心臓や、そのほかの疾患によるものまで、さまざまな原因で起こります。主な要因としては、運動・体温上昇・加齢・体質・感情変化などがあります。診察室血圧モード設定(一機会測定回数、測定間隔)

セット内容本体、傾斜台、ACアダプタ、USBフラッシュメモリ4G、取扱説明書、添付文書 質量(kg)約1.0 表示バックライト付きTFTカラー液晶表示(7インチサイズ、800×480dot) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×153×58突起部を除く アズワン品番65-0314-22-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする