【レンタル】重心動揺計 GW-5000

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) 注文コード64208858 品番GW-5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

からだのふらつきや、めまい・平衡障害のスクリーニングに適しています。
日本人の健常値データーを内蔵し、ニューラルネット解析技術によって、「健常」・「異常」の程度を自動識別します。
臨床において、めまい・平衡障害の検査に利用されるほか、リハビリテーション医学、歯科、スポーツ医学、体育など、広い分野で平衡機能の評価に利用されています。

仕様●ドリフト特性:3mm以下(60分間において)●レンタル構成品:本体・検出台部、計測・解析部、付属品(プリンターは付属しておりません)●寸法、本体・検出台部:W563×D500×H39mm、計測・解析部:W384×D270×H28●重量、本体・検出台部:9.8kg、計測・解析部:2.3kg●電源、本体・検出台部:10w max、計測・解析部:最大52.9w 測定範囲直径250mm以上 測定精度±1.0mm以内 測定方法ワイヤーストレインゲージ方式 荷重範囲(kg)10〜150 周波数特性40Hz以上 アズワン品番65-8873-41-65 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00201000033 医薬品医療機器等法一般医療機器 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする