中継用SMAプラグ・ジャック5DHFAEケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5000mm) 注文コード 64209175 品番 SMAP-SMAJ-5DHFAE-5000
参考基準価格(税別)¥8,303 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

5D-HFAE(高性能/屋外向け)
-|対候性PVC使用
高性能・高耐候性のSMA延長用ケーブル。屋外配線など、環境変化の激しい現場での使用に適しています。

仕様SMAP-SMAJ 長さ(mm)5000 形状ストレート ケーブル5D-HFAE 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
関連資料:(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする