【レンタル】クールインキュベーター 3〜45℃ CN-25C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64210285 品番 CN-25C
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。
収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。

付属品棚板×3枚(1段分) 仕様●冷却・加温方式:自然対流方式(5面)●冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール●収納容量:25L●温度制御範囲:3〜45℃(1℃単位)(周囲温度5〜30℃) 材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂 質量(kg)12 外形寸法(mm)345×445×477 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)98 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)1.95(2Pプラグ) 温度分布±0.5℃(35℃運転時) 温度調節精度±0.5℃(無負荷時) アズワン品番1-6684-01-62 庫内寸法(mm)265×260×360 ドレン水自然蒸発式 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする