仕様●ドリフト特性:3mm以下(60分間において)●レンタル構成品:本体・検出台部、計測・解析部、付属品(プリンターは付属しておりません)●寸法、本体・検出台部:W563×D500×H39mm、計測・解析部:W384×D270×H28●重量、本体・検出台部:9.8kg、計測・解析部:2.3kg●電源、本体・検出台部:10w max、計測・解析部:最大52.9w
測定範囲直径250mm以上
測定精度±1.0mm以内
測定方法ワイヤーストレインゲージ方式
荷重範囲(kg)10〜150
周波数特性40Hz以上
アズワン品番65-8873-41-62
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00201000033
医薬品医療機器等法一般医療機器
サービス分類レンタル