日本エレパーツ
日本エレパーツの 電線/ケーブル
日本エレパーツの 通信ケーブル
日本エレパーツの 同軸ケーブル
中継用SMAプラグ・ジャック8Dケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1本(200mm)
注文コード
64211458
品番
SMAP-SMAJ-8DHFAE-200
参考基準価格(税別)
¥11,024
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
8D-HFAE(高性能/屋外向け)
-|対候性PVC使用
5D-HFAEの特性をそのままに、より太径・長距離配線向け。高性能・高耐候性の屋外用SMA延長ケーブルです。
仕様
SMAP-SMAJ
長さ(mm)
200
形状
ストレート
ケーブル
8D-HFAE
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.13MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表