日本エレパーツ
日本エレパーツの 電線/ケーブル
日本エレパーツの 通信ケーブル
日本エレパーツの 同軸ケーブル
中継用SMAプラグ・ジャックRG316ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1本(275mm)
注文コード
64212910
品番
SMAP-SMAJ-RG316-275
参考基準価格(税別)
¥3,199
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
RG316(高耐熱・高難燃モデル)
-65℃〜200℃|VW-1相当・IEC相当
FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
仕様
SMAP-SMAJ
長さ(mm)
275
形状
ストレート
ケーブル
EXRG-316T-50-CW(EXPAN)
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.09MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表