TQC Sheen
TQC Sheenの 測定・測量機器レンタルサービス
TQC Sheenの その他機器レンタル(測定・測量)
【レンタル】引掻き式硬度計 SP0010
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
レンタル日数(日)
1(延長)
注文コード
64212927
品番
SP0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥944
この商品は
レンタル日数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コーティング膜の密着テスト用器具です。
塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
付属品
スプリング(黒色/0〜3N×1本・青色/0〜10N×1本・赤色/0〜30N×1本)
仕様
先端ピン:Φ1mm
材質
本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド
寸法(mm)
Φ15×190
質量(g)
約365
規格
ISO 1518
測定範囲(N)
0〜30
アズワン品番
4-4765-01-65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64212927
SP0010
72179820
SP0010
【レンタル】引掻き式硬度計 SP0010
TQC Sheen
1本
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)