TQC Sheen
TQC Sheenの 測定・測量機器レンタルサービス
TQC Sheenの その他機器レンタル(測定・測量)
【レンタル】引掻き式硬度計 SP0010
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64212954
品番
SP0010
参考基準価格(税別)
¥16,520
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コーティング膜の密着テスト用器具です。
塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
付属品
スプリング(黒色/0〜3N×1本・青色/0〜10N×1本・赤色/0〜30N×1本)
仕様
先端ピン:Φ1mm
材質
本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド
寸法(mm)
Φ15×190
質量(g)
約365
規格
ISO 1518
測定範囲(N)
0〜30
アズワン品番
4-4765-01-62
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400