曜日別特売
FHAMS-120-M30-125-D1-TK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64214326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FHAMS-120-M30-125-D1-TK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64214326
FHAMS-120-M30-125-D1-TK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64214326
FHAMS-120-M30-125-D1-TK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64214326

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)120寸法M(mm)M30寸法Lm(mm)125注文コード64214326品番FHAMS-120-M30-125-D1-TK
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじピッチ3.5寸法H(mm)39.5寸法L1(mm)25.6寸法D(mm)120寸法C(mm)95.5ねじ規格並目寸法M(mm)M30寸法H1(mm)12寸法h(mm)3.5寸法Lm(mm)125ロックナット有り許容荷重(N)43000寸法sw1(mm)24寸法sw2(mm)46M並目M30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする