SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64215000
品番
LS2-115-01-F-D-RA1
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
Samtec 2 mm ロック形式オス / メス両仕様コネクタは、ピンあたり 3.2 A の電流を使用して 30 極を実現しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様
●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8798
アズワン品番
65-7690-65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表