※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ビット
エンジニアの ポジドライブビット
ポジドラ用ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64215107
品番
DPZ-422
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ポジドライブNo.2(PZ2)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。
市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
用途
ヨーロッパ製家具の組立・分解に
材質
炭素鋼
全長(mm)
65
質量(g)
13.5
対辺(mm)
軸:6.35
適合ねじ
No.2のポジドライブ(PZ2)
注意
※プラスネジには使用できません。