※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECY-23SR Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所 64215710 ECY-23SR Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所 64215710

Eシリーズ用2山クレビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種E23S2.5、E23S5、E23S10、E23S16、E23S21、E23S25、E23S30、E23S34.5 注文コード64215710 品番ECY-23SR
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は適合機種など9種類から選べます 他の種類を見る

パワージャッキ用アクセサリーです。

適合機種E23S2.5、E23S5、E23S10、E23S16、E23S21、E23S25、E23S30、E23S34.5 寸法h(mm)80 寸法c(mm)40 寸法f(mm)(-)0.3 -0.1:40 寸法i(mm)(+)0.3 +0.1:40 寸法j(mm)20 寸法k(mm)92 寸法m(mm)M40×2 寸法n(mm)23 寸法d52 寸法L132 寸法g80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする