※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECY-50HH Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所 64215719 ECY-50HH Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所 64215719

Eシリーズ用2山クレビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種E50H15、E50H35、E50H50 注文コード64215719 品番ECY-50HH
参考基準価格(税別)¥68,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は適合機種など9種類から選べます 他の種類を見る

パワージャッキ用アクセサリーです。

適合機種E50H15、E50H35、E50H50 寸法h(mm)120 寸法c(mm)60 寸法f(mm)(-)0.3 -0.1:60 寸法i(mm)(+)0.3 +0.1:60 寸法j(mm)30 寸法k(mm)140 寸法m(mm)M45×2 寸法n(mm)35 寸法d75 寸法L200 寸法g120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする