サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64216847
品番
VBGT160404UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,200
この商品は
コーナーR・トラスコ品番・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様
●適合被削材:PMKNS●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):16.2063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):5●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:617-3896
アズワン品番
65-8263-41
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。