※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WJ02L100U WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64217216 WJ02L100U WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64217216

WJ形標準ウォームギヤジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揚程(mm)(ストローク)100 注文コード64217216 品番WJ02L100U
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は揚程など8種類から選べます 他の種類を見る

このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。
引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)
スクリュ回転防止用キー付です。
荷重はスクリュで自己保持ができます。

用途
扉開閉装置。
医療機器。
レベル調整装置。
精密移動装置。
バルブ開閉装置。
台車移動装置。
寸法調整。
反転装置。
昇降装置。
荷役装置。
測定機器。
重機械。
仕様引力(定格)(tf):2 質量(kg)約13(揚程350mmの場合) 使用温度範囲(℃)-5〜+80(周囲温度50以内) 揚程(mm)(ストローク)100 外径(Φmm)スクリュ:34 回転数【許容】1500rpm(1条) 効率13% 起動トルク(N・m)約10 軸方向ねじ:U 無負荷回転トルク(N・m)約0.6 ギヤ比18:1(低速形) 移動量(mm)【スクリュ】1/3(ウォーム軸ー回転当たり) ねじリード(mm)6 押力kN(tf)20(2) 押耐力kN(tf)30(3) オーバーハング荷重(kN)0.35 定格荷重時の最高回転数750rpm(1条) 引力(kN)20
注意
※ウォームギヤジャッキの取付ボルトは強度区分8.8以上をご使用してください。標準機種にはスクリュのエンドブレートあるいはストッバーは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする