曜日別特売
WJ02L350U WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64217250

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WJ02L350U WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64217250
WJ02L350U WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64217250

WJ形標準ウォームギヤジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
内容量1個揚程(mm)(ストローク)350注文コード64217250品番WJ02L350U
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。
引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)
スクリュ回転防止用キー付です。
荷重はスクリュで自己保持ができます。

用途
扉開閉装置。
医療機器。
レベル調整装置。
精密移動装置。
バルブ開閉装置。
台車移動装置。
寸法調整。
反転装置。
昇降装置。
荷役装置。
測定機器。
重機械。
仕様引力(定格)(tf):2質量(kg)約13(揚程350mmの場合)使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)揚程(mm)(ストローク)350外径(Φmm)スクリュ:34回転数【許容】1500rpm(1条)効率13%起動トルク(N・m)約10軸方向ねじ:U無負荷回転トルク(N・m)約0.6ギヤ比18:1(低速形)移動量(mm)【スクリュ】1/3(ウォーム軸ー回転当たり)ねじリード(mm)6押力kN(tf)20(2)押耐力kN(tf)30(3)オーバーハング荷重(kN)0.35定格荷重時の最高回転数750rpm(1条)引力(kN)20
注意
※ウォームギヤジャッキの取付ボルトは強度区分8.8以上をご使用してください。標準機種にはスクリュのエンドブレートあるいはストッバーは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする