※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z25S10 Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64217557 Z25S10 Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64217557

Z形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様揚力(tf):25 注文コード64217557 品番Z25S10
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

単動S(スプリング戻り)タイプ
ピストンロッドはメッキ付きです。
各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。
高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。

仕様揚力(tf):25 ストローク(mm)100 揚力(kN)250 受圧面積(cm2)13.2 所要油量(mL)約132 最低高さ(mm)230 寸法g(mm)20 ロッド径(Φmm)34 シリンダ外径(Φmm)72 シリンダ内径d(Φmm)41 ポートまでの高さL(mm)26 ポートネジmM22×1.5 付属カップラBZ-4J 適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5 ヘッド径o(Φmm)46

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする