※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 電動ポンプ
ウォームジャッキ用I形金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64217688
品番
I-MF10
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームジャッキ用I形金具です。
質量(kg)
約3.9
H
M50×2
寸法A(mm)
154
寸法F(mm)
42
寸法D(mm)
49
寸法E(mm)
84
寸法B(mm)
112
寸法C(mm)
52
寸法I(mm)
12
寸法G(mm)
42
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません