※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォームジャッキ用I形金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64217706 品番I-MF20
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ウォームジャッキ用I形金具です。

質量(kg)約11.2 HM65×2 寸法A(mm)209 寸法F(mm)60 寸法D(mm)64 寸法E(mm)120 寸法B(mm)149 寸法C(mm)70 寸法I(mm)17 寸法G(mm)60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする