ミニI/Oコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64217730 品番ND9BS3200
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

Amphenol ICC ix Industrial コネクタは、イーサネットやその他の産業用プロトコルの IoT 接続を可能にします。エンタープライズ / クラウドから工場フロアのセンサ / アクチュエータに至るまで、あらゆるレベルこの 10 mm ピッチコネクタは、2 点式金属製ラッチを備え、RJ45 コネクタのサイズがわずか 25 % なので、ポート密度が高く、かん合の安全性が大幅に向上します。PoE 対応で、Cat6A レベル( 10GBASE-T )のデータパフォーマンスを提供します。また、かん合されたペアによる 360 ° シールドにより、優れた EMI 保護を実現しています。外部シールド:ステンレススチール、ニッケルめっき(プラグ)、又はスズめっき(レセプタクル) 熱可塑樹脂絶縁体、UL94V-0 コンタクト:銅合金めっき、ニッケル上に金めっき(かん合部) RJ45 に比べてポート密度が向上しています の高いデータレート性能

仕様●シリーズ:IX Series●種類:レセプタクルコンタクト●実装タイプ:基板実装、スルーホール●コード番号:216-1871 アズワン品番65-7503-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする