※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 建築ジャッキ
ケーブルジャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64217907
品番
CJ-0620
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
形式が2種類ありますのでΦ1100〜Φ2600までの幅広いドラム径が使用できます。
用途
電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。
2台1組で使用します。
仕様
●調整伸(mm):200●適用ドラム径:Φ1100〜Φ1750●揚力(tf):6
オプション
リール棒 2トン用(小)Φ45×1200mm、(大)Φ55×1200mm、6トン用 Φ63×1800mm
ストローク(mm)
200
揚力(kN)
60
ベース寸法(mm)
L×W:525×300
最低高さ(mm)
530
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません