※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルジャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64217916 品番CJ-0645
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。
2台1組で使用します。

仕様●調整伸(mm):200●適用ドラム径:Φ1800〜Φ2600●揚力(tf):6 オプションリール棒 2トン用(小)Φ45×1200mm、(大)Φ55×1200mm、6トン用 Φ63×1800mm ストローク(mm)450 揚力(kN)60 ベース寸法(mm)L×W:700×400 最低高さ(mm)850

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする