※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 手動ポンプ
ショッププレス
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64218011
品番
KPA-10
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。
定盤式ショッププレス
寸法L(mm)
Hタイプ:298、Sタイプ:325
寸法A(mm)
485
寸法t(mm)
Hタイプ:8、Sタイプ:6
寸法F(mm)
331
寸法D(mm)
255
寸法E(mm)
86
適合ジャッキ
【スプリング戻り形】E10S10、E10S15、E10S20、E10S25、E10S30【油圧戻り形】E10H8、E10H15、E10H25
寸法B(mm)
445
寸法C(mm)
335
寸法b(mm)
Hタイプ:M27×2、Sタイプ:M27×2
寸法I(mm)
300
寸法J(mm)
250
寸法G(mm)
14
寸法k(mm)
Hタイプ:20、Sタイプ:22
容量(kN)
100(tf/10)
注意
※ジャッキと定盤間に身体が入ってる時はポンプ操作は行わないで下さい。危険です。
※ご使用のジャッキの型式が必要となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません