※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPA-20 ショッププレス 大阪ジャッキ製作所 64218020 KPA-20 ショッププレス 大阪ジャッキ製作所 64218020

ショッププレス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64218020 品番 KPA-20
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。
定盤式ショッププレス

寸法L(mm)Hタイプ:345、Sタイプ:375 寸法A(mm)555 寸法t(mm)Hタイプ:10、Sタイプ:8 寸法F(mm)383 寸法D(mm)300 寸法E(mm)95 適合ジャッキ【スプリング戻り形】E23S16、E23S21、E23S25、E23S30【油圧戻り形】E20H15、E20H25 寸法B(mm)515 寸法C(mm)380 寸法b(mm)Hタイプ:M36×2、Sタイプ:M40×2 寸法I(mm)350 寸法J(mm)275 寸法G(mm)14 寸法k(mm)Hタイプ:23、Sタイプ:25 容量(kN)200(tf/20)
注意
※ジャッキと定盤間に身体が入ってる時はポンプ操作は行わないで下さい。危険です。
※ご使用のジャッキの型式が必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする