ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):7.8●ボルトサイズ:M14●首下長(mm):24●厚さ(mm):21.5●ねじ径:M14●耐荷重F1(kN):7.8●長さ(mm):111.5●幅(mm):49●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 、バネ/ステンレス鋼、押しボタン/アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。●耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。●原産国:ドイツ●コード番号:366-113 注文コード64218168 品番22352.0014
参考基準価格(税別)¥45,505 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。
アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。
製品、部品、冶具、金型の運搬。
アイボルトの代用に。

仕様●使用荷重(kN):7.8●ボルトサイズ:M14●首下長(mm):24●厚さ(mm):21.5●ねじ径:M14●耐荷重F1(kN):7.8●長さ(mm):111.5●幅(mm):49●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 、バネ/ステンレス鋼、押しボタン/アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。●耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。●原産国:ドイツ●コード番号:366-113 アズワン品番67-2334-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする