ピータッチ ファブリックテープ(青文字/白/布) TZe-FAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード64219830 品番TZe-FA4
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ブラザー純正 ピータッチ専用布(ファブリック)テープ

仕様●テープ幅:18mm●テープ色:白●文字色:青●テープ長さ:3m エコマーク認定認定 アズワン品番65-9204-03 エコマーク認定番号18 112 090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする