※代表画像です。
第一機材
ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法
65
注文コード
64220601
品番
RPC-K
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
寸法D1(mm)
128
寸法D2(mm)
190
寸法D3(mm)
80
寸法H1(mm)
200
寸法H2(mm)
90
寸法H3(mm)
41
寸法H4(mm)
75
寸法
65
仕様
屋上用、ねじ込式、縦型、モルタル・塗膜防水用
材質
(ストレーナ、本体)FC150/樹脂系塗料塗装、(アンカーボルト)SWRM、(小ねじ)SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(スペーサー)硬質塩化ビニル
厚さ(mm)
【スラブ】200
質量(kg)
2.5
ねじ径d
Rc2 2分の1
本体高さ(mm)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
全国
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません